Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 15-112-J Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 15-112-J Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TPP 15-112-J Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103510402
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-112-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
1250 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.9 mm
Tiefe
20.9 mm
Höhe
28.9 mm
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-112-J
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.