Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-U048DC3 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-U048DC3 Leistungsrelais
ABB CR-U048DC3 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103515294
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405622R6000
EAN/GTIN:
     4013614498688
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
35 x 35 x 54.4 mm
Gewicht
83 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
182 mm
Höhe des Versandkartons
76 mm
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.