Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSB160SM513 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSB160SM513 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB160SM513 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103518338
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB160SM513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Kleinverteiler
abgangskasten schneider
kleinverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
482 mm
Breite
246 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
8500 g
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
9000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,24*
€ 667,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,96*
€ 638,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,34*
€ 620,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,91*
€ 579,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.