Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KSB160SF5 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KSB160SF5 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB160SF5 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103522804
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB160SF5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
482 mm
Breite
207 mm
Höhe
332 mm
Gewicht
11000 g
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
9900 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,58*
€ 499,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.