Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KH025SD541 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KH025SD541 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KH025SD541 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103524002
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KH025SD541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Leergehäuse
abgangskasten schneider
leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
590 mm
Breite
212 mm
Höhe
371 mm
Gewicht
32000 g
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungshöhe
620 mm
Paketgewicht
25000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.643,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,90*
€ 2.144,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,34*
€ 2.119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,57*
€ 2.037,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,51*
€ 1.991,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.643,43*
€ 1.955,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.