Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KBB40ED44305T2W Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KBB40ED44305T2W Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KBB40ED44305T2W Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103524128
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED44305T2W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
6100 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3150 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
6700 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.