Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KTB0630SE5LG Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KTB0630SE5LG Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KTB0630SE5LG Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103544240
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KTB0630SE5LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider
abgangskasten 630a
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
838 mm
Breite
520 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
78000 g
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
850 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
90000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.586,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.816,85*
€ 5.732,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.782,39*
€ 5.691,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.649,32*
€ 5.532,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.591,23*
€ 5.463,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.586,13*
€ 5.457,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.