Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KTB0630SE4R Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KTB0630SE4R Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KTB0630SE4R Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103544532
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KTB0630SE4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
838 mm
Breite
520 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
72000 g
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
910 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
85500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.077,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.278,84*
€ 5.091,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.249,00*
€ 5.056,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.131,07*
€ 4.915,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.078,18*
€ 4.853,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.077,20*
€ 4.851,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.