Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 864142 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 864142 Steckdose
Legrand 864142 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103572791
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864142
EAN/GTIN:
     3414971124370
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Dimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
102 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.