| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-103581425 Herst.-Nr.: QSFP-AOC-15M-SP-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung Source Photonics QSFP-AOC-15M-SP kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 15 Meter QSFP zu QSFP Verbindung für 40GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Source Photonics QSFP-AOC-15M-SP kompatible 40GBASE-SR4 15 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Source Photonics QSFP-AOC-15M-SP kompatible 40GBASE-SR4 15 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Source Photonics Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Source Photonics QSFP-AOC-15M-SP 40GBASE-SR4 15 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Source Photonics QSFP-AOC-15M-SP kompatible 40GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde auf 15 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 100 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Anschluss 1 | QSFP | | Anschluss 2 | QSFP | | Produktfarbe | Orange | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |