| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-103879326 Herst.-Nr.: 11.4800.6041 EAN/GTIN: 4000530687784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Aufbewahrungsbox | Ja | Technische Details | Anzahl der Personen | 12 Person(en) | ![](/p.gif) | Set pro Person | Kuchengabel, Kaffeelöffel, Tafelgabel, Tafelmesser, Esslöffel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl der Messer | 12 | ![](/p.gif) | Anzahl der Salatgabeln | 12 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der EL | 12 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Fleischgabeln | 12 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl an Tafelgabeln | 12 | ![](/p.gif) | Anzahl der Kuchengabeln | 12 | ![](/p.gif) | Säurebeständig | Ja | ![](/p.gif) | Markenspezifische Materialeigenschaften | Cromargan | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |