Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10024319 Sanduhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10024319 Sanduhr
Relaxdays 10024319 Sanduhr
Relaxdays 10024319 Sanduhr
Relaxdays 10024319 Sanduhr
Relaxdays 10024319 Sanduhr
Relaxdays 10024319 Sanduhr
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103893979
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024319
EAN/GTIN:
     4052025243197
Suchbegriffe:
Sanduhr
sanduhren set
sanduhr
XXL Sanduhren Set für Kinder Das farbenfrohe Set aus extra großen Sanduhren hilft Ihren Kindern von klein auf, sich die Zeit richtig einzuteilen. Mit fünf verschiedenen Zeitspannen zwischen einer Minute und 30 Minuten eignet sich das 5-teilige Set super, um den zeitlichen Rahmen für Aktivitäten zu setzen. So wird die Zeit für Spiele, Hausaufgaben oder Zähneputzen bestimmt besser eingehalten. Besonders in Schulen und Kindergärten, aber auch zuhause sind die Sanduhren eine echt nützliche Hilfe in der kindlichen Entwicklung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
ABS, Acrylglas, Sand
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
... > Uhren > Uhren > Sanduhren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.