Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow FTMUSTX2.01.02 Akzentstuhl Klassisch Sessel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
PaperFlow FTMUSTX2.01.02 Akzentstuhl Klassisch Sessel
PaperFlow FTMUSTX2.01.02 Akzentstuhl Klassisch Sessel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103894124
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTMUSTX2.01.02
EAN/GTIN:
     3660141232912
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sessel
Polstermaterial
Polyester
Polsterfarbe
Schwarz, Grau
Rahmenmaterial
Partikelbord
Anzahl
2
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Schwarz
Fußmaterial
Metall
Fußfarbe
Schwarz
Rückenlehne
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Sitzhöhe
480 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 111,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 273,24*
€ 325,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 262,10*
€ 311,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 255,92*
€ 304,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 253,82*
€ 302,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 222,79*
€ 265,12
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTMUSTX2.01.06
ab € 220,10*
Sonstiges
Paperflow
FTMUSTX2.01.20
ab € 222,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.