Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103910457
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026135/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.596,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,19222* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.780,39*
€ 2.118,6641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.767,09*
€ 2.102,8371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.691,61*
€ 2.013,0159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.645,46*
€ 1.958,0974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.596,11*
€ 1.899,3709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.