Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 50 m Nein
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103990049
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027565/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, UL, VDE, cUL
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
18
Leiterquerschnitt
1 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
12
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,7552* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,69*
€ 410,1811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,93*
€ 406,8967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,33*
€ 389,5227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,14*
€ 379,7766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 287,76*
€ 342,4344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.