Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 4G2,5 0026171/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 4G2,5 0026171/500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103991617
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026171/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,30404* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.285,91*
€ 1.530,2329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.277,60*
€ 1.520,344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.228,55*
€ 1.461,9745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.193,04*
€ 1.419,7176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.152,02*
€ 1.370,9038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.