Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10024665 Weiß Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenablage in Weiß 10024665_0
Badewannenablage in Weiß 10024665_0
Badewannenablage in Weiß 10024665_0
Badewannenablage in Weiß 10024665_0
Badewannenablage in Weiß 10024665_0
Badewannenablage in Weiß 10024665_0
Badewannenablage in Weiß 10024665_0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103999990
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024665_0
EAN/GTIN:
     4052025246655
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke
Weiße Badewannenablage aus Bambus
Mit dieser praktischen Wannenablage haben Sie beim Baden in Zukunft alle nötigen Utensilien griffbereit. Aber nicht nur Ihre Kosmetikprodukte finden auf dem Badewannentablett Platz, auch ein gutes Buch, eine Kerze oder ein leckeres Gläschen Wein können Sie auf dem Badebrett abstellen und sich damit Ihre ganz eigenen Verwöhn-Momente zaubern. Die Badewannenbrücke ist aus robustem Bambus gefertigt und damit ideal für feuchte Räume geeignet. Sie ist ausziehbar und passgenau für alle gängigen Wannen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
675 mm
Maximale Breite
1015 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Bambus
Smartphone/Tablet-Halterung
Ja
Tassenhalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.