Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP6148BU10MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m MTP 4x E-2000 (LSH) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP6148BU10MKB InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m MTP 4x E-2000 (LSH) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104020018
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP6148BU10MKB
EAN/GTIN:
     4063232147376
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Breakoutkabel
Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics SFP6148BU10MK 10 Meter MTP (Multi- fiber Push-On) Breakout Kabel von CBO, mit 1x MTP/APC auf 4x E2000/UPC Duplex Anschluss, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 8 Kernen und MTP Steckern ohne Pins als Singlemode G.657.A1 Variante (Fasertyp E9/125um).

BlueOptics SFP6148BU10MK 10 Meter Singlemode G.657.A1 MTP auf 4xE2000 Breakout Kabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP6148BU10MK 10 Meter Singlemode G.657.A1 MTP auf 4xE2000 Breakout Kabel sind für die Übertragung von Signalen zwischen 1270nm und 1610nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von MTP Kassetten mit LC Ports oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.

Schnelle Installation
Keine Konfektionierung oder Tests mehr erforderlich. BlueOptics SFP6148BU10MK 10 Meter Singlemode G.657.A1 MTP auf 4xE2000 Breakout Kabel stellen die einfachste zu installierende Verkabelungslösung nach dem EN50173-5, sowie dem ISO/IEC 24764 Standard dar und sind sehr komfortabel in der Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen LWL Verbindungen die Spleißarbeiten voraussetzen. Dank der kompakten Bauweise der BlueOptics SFP6148BU10MK 10 Meter Singlemode G.657.A1 MTP auf 4xE2000 Breakout Kabel ist ein schnelles Erstellen oder Erweitern einer LWL Installation möglich. Da kein Spleißgerät oder Spezialwerkzeug mehr benötigt wird, entfallen zudem aufwendige Schulungen der Mitarbeiter. Eine komfortable Lösung für den Einsatz in Rechenzentren, Storage Area Networks, lokalen Netzwerken und Zweigstellen.

Höchste Komtpnentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP6148BU10MK 10 Meter Singlemode G.657.A1 MTP auf 4xE2000 Breakout Kabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics SFP6148BU10MK 10 Meter Singlemode G.657.A1 MTP auf 4xE2000 Breakout Kabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten Singlemode G.657.A1 MTP auf 4xE2000 Breakout Kabel enthalten.

BlueOptics SFP6148BU10MK 10 Meter Singlemode G.657.A1 MTP auf 4xE2000 Breakout Kabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics SFP6148BU10MK 10 Meter Singlemode G.657.A1 MTP auf 4xE2000 Breakout Kabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu MTP auf 4xE2000 Breakout Kabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.

BlueOptics SFP6148BU10MK 10 Meter Singlemode G.657.A1 MTP auf 4xE2000 Breakout Kabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
4x E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Lichtleitertyp
G.657.A1
Kabelform
Rund
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,64*
€ 570,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,62*
€ 569,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,56*
€ 567,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,11*
€ 559,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.