Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BOPTNSC-S-A InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 12x SC PC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BOPTNSC-S-A InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 12x SC PC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104020826
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BOPTNSC-S-A
EAN/GTIN:
     4063232147987
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics Glasfaser LWL Pigtail mit SC/APC Simplex Anschluss und Singlemode Faser der Faserkategorie G.657.A1 in 1 Meter Länge. Die Farbe des Primär- und Sekundärcoating ist identisch.

G.657.A1 LWL SC/APC Simplex Singlemode Pigtails sind für die Übertragung von optischen Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics G.657.A1 LWL SC/APC Simplex Singlemode Pigtails bieten beste Dämpfungswerte und haben immer eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics LWL SC/APC G.657.A1 Simplex Singlemode Pigtails ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics LWL SC/APC G.657.A1 Singlemode Simplex Pigtails werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten SC/APC G.657.A1 Simplex Pigtail enthalten.

BlueOptics LWL SC/APC G.657.A1 Simplex Pigtails erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics LWL SC/APC G.657.A1 Singlemode Simplex Pigtails werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Pigtails mit PVC-Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.

BlueOptics LWL SC/APC G.657.A1 Singlemode Simplex Pigtails berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC- 754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueOptics SC/APC G.657.A1 Singlemode LWL Pigtails, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Pigtails optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
12x SC
Anschluss 2
PC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
G.657.A1
Kabelform
Rund
Schleifart Stecker
UPC
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Stecker-Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.