Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 2x1mm2; PVC; grau
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 2x1mm2; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104033808
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026130/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78117*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9909*
€ 1,17917
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,97117*
€ 1,15569
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,78117*
€ 0,92959
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 105,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.