Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 18G0,75 0026126/100
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 18G0,75 0026126/100
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104038795
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026126/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
18
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,181*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,90181* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 456,311*
€ 543,01009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,521*
€ 539,68999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,831*
€ 516,25889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,721*
€ 503,03799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,181*
€ 464,31539
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.