Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104041959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026103/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,63*
€ 144,7397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,44*
€ 143,3236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,19*
€ 135,8861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,54*
€ 131,5426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,67*
€ 113,8473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.