Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104044140
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027575/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA, UL, VDE
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,505*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,3891* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,63*
€ 339,8997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,89*
€ 336,6391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,55*
€ 323,1445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,27*
€ 316,8613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,505*
€ 283,82095
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.