Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Grau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104044265
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026207/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
25
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,32*
€ 12,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,235*
€ 12,17965
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,815*
€ 11,67985
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 8,76*
€ 10,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.