Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grazia 10 Edge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grazia 10 Edge
SLV Grazia 10 Edge
SLV Grazia 10 Edge
SLV Grazia 10 Edge
SLV Grazia 10 Edge
SLV Grazia 10 Edge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104075450
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Das GRAZIA EDGE Profil passt perfekt in jede Ecke. Die Kombination des GRAZIA EDGE Profils mit dem GRAZIA FLEXSTRIP versetzt Sie in die Lage, verschiedenste Beleuchtungsszenarien realisieren. Im hauseigenen SLV Design ist das EDGE Profile bei einer Länge von 2 Metern mit den dazu passenden Endkappen wie auch Montageclips verfügbar. Dabei eignet es sich nicht nur für den privaten Bereich. Es setzt der kreativen Raumgestaltung mit Licht keine Grenzen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Modulares Profil
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Decke/Wand
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Länge (mm)
2000 mm
Breite
19.5 mm
Höhe
19.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000469
ab € 9,87*
Zubehör
SLV
1000468
ab € 9,85*
Zubehör
SLV
1000466
ab € 7,46*
Zubehör
SLV
1004893
ab € 0,94*
Zubehör
SLV
1004895
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.