Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10032560 Schreibtischablage Netz, Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10032560 Schreibtischablage Netz, Stahl Weiß
Relaxdays 10032560 Schreibtischablage Netz, Stahl Weiß
Relaxdays 10032560 Schreibtischablage Netz, Stahl Weiß
Relaxdays 10032560 Schreibtischablage Netz, Stahl Weiß
Relaxdays 10032560 Schreibtischablage Netz, Stahl Weiß
Relaxdays 10032560 Schreibtischablage Netz, Stahl Weiß
Relaxdays 10032560 Schreibtischablage Netz, Stahl Weiß
Relaxdays 10032560 Schreibtischablage Netz, Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104103274
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032560
EAN/GTIN:
     4052025325602
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtisch Organizer für Ordnung auf dem Tisch Beenden Sie das Chaos auf Ihrem Schreibtisch und bewahren Sie Büromaterialien im praktischen Büroorganizer auf. In der zusätzlichen Schublade finden vor allem kleine Schreibtischutensilien wie Büroklammern ihren Platz. In den restlichen verschieden großen Fächern können Stifte, Briefe, Scheren und Co. übersichtlich aufbewahrt werden. Das moderne Mesh Design des Stiftehalters ist schlicht und fügt sich problemlos in jede Büroeinrichtung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Netz, Stahl
Produktfarbe
Weiß
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl von Fächern
6
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter, Hinweis
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Länge (mm)
140 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
830 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.