Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY Grau 1000 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-104139040
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026271/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4469*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 5,7469*
€ 6,83881
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 5,6869*
€ 6,76741
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,5269*
€ 6,57701
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 5,4569*
€ 6,49371
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 5,4469*
€ 6,48181
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.