Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 414036 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 414036 Steckdose
Legrand 414036 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104168650
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     414036
EAN/GTIN:
     3245064140362
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Höhe
182 mm
Tiefe
460 mm
Gewicht
4541 g
Weitere Suchbegriffe: aufputzverteiler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.