Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSU M32 BN O NI 1 G32 Nickel Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller KDSU M32 BN O NI 1 G32 Nickel Messing
Weidmüller KDSU M32 BN O NI 1 G32 Nickel Messing
Artikel-Nr.:
     6318-3517960
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1083340000
EAN/GTIN:
     4032248847457
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
23.2 mm
Kabeldurchmesser (max.)
30.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
750 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,0631*
€ 75,0631*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 80,7353*
€ 80,7353*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 645,15*
€ 757,07*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 75,0631*
€ 89,32509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 750,631* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.