Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Grau, Transparent 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 5 G 6,0 mm², geschirmt, transpa
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 5 G 6,0 mm², geschirmt, transpa
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104196231
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00350143/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450 / 750 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Transparent
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.746,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 21,5415* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.035,31*
€ 13.132,0189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.961,46*
€ 13.044,1374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.802,98*
€ 12.855,5462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.746,40*
€ 12.788,216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.