Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-104196445
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011033/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
34
Anzahl der Kabeladern
34
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
490 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1000 m
Durchmesser
28.2 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,4716*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 11,8316*
€ 14,0796
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 11,7716*
€ 14,0082
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 11,5416*
€ 13,7345
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 11,4716*
€ 13,6512
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.