Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-104197453
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011144/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
25
Anzahl der Kabeladern
25
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
360 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
600 m
Durchmesser
19.5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,9575*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 12,5175*
€ 14,89583
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 12,4275*
€ 14,78873
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,0975*
€ 14,39603
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 11,9575*
€ 14,22943
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.