Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104199161
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026101/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anzahl der Kabeladern
3
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,682* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,55*
€ 104,1845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,94*
€ 103,4586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,19*
€ 97,8061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,53*
€ 94,6407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,20*
€ 81,158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.