Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-LP-201 Laserpointer 680 nm 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104341932
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4872002
EAN/GTIN:
     4064161188829
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
laserpointer rot klasse 2
laser pointer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Abmessungen (Höhe x Durchmesser)
150 x 20 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
Li-Ion
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Zertifikate
Sicherheit
IPX4
Technische Details
Laserfarbe
Rot
Wellenlänge
680 nm
Maximale Reichweite
15 m
Schnittstelle
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: laser-pointer rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.