Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
DIN 85
>
Artikel
Toolcraft 104488 Schraube/Bolzen 10 mm M3
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-104351934
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
104488
EAN/GTIN:
4053199010370
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Verbindender thread type
M3
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Schlitz
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
DIN EN ISO 1580
,
Flachkopfschraube DIN 85
,
Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580
,
Flachkopfschraube ISO 1580
,
ISO 1580
,
Schlitzschraube DIN 85
,
Schraube DIN 85
,
din 85 m3x10
,
din 85
,
din 85 m3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,00*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen