Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSU M25 BN O SC 2 G25 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller KDSU M25 BN O SC 2 G25 Messing
Weidmüller KDSU M25 BN O SC 2 G25 Messing
Artikel-Nr.:
     6232-4662923
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1909310000
EAN/GTIN:
     4032248536238
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M25
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
20.3 mm
Kabeldurchmesser (max.)
27.4 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewicht
419.75 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,18*
€ 41,18*
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,71*
€ 41,71*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 44,87*
€ 44,87*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 750,17*
€ 865,43*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 823,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.