Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104512186
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027058/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriekabel
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
60 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
25 mm²
Kupferindex
480 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 85 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Breite
256 mm
Tiefe
123 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.636,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 16,3655* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.812,29*
€ 2.156,6251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.790,53*
€ 2.130,7307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.706,28*
€ 2.030,4732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.669,90*
€ 1.987,181
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.664,75*
€ 1.981,0525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.636,55*
€ 1.947,4945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.