Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VG M12 EXI 4-6.5 SI7J G4 Blau Polyamid, Silikon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller VG M12 EXI 4-6.5 SI7J G4 Blau Polyamid, Silikon
Weidmüller VG M12 EXI 4-6.5 SI7J G4 Blau Polyamid, Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104623198
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2722350000
EAN/GTIN:
     4050118821581
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid, Silikon
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M12
Gewindelänge
10 mm
Kabeldurchmesser (min.)
4 mm
Kabeldurchmesser (max.)
6.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP66, IP67, IP68
Betriebstemperatur
-60 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22 mm
Höhe
28.3 mm
Gewicht
4 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,23*
€ 396,5437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 332,93*
€ 396,1867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,96*
€ 381,9424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,56*
€ 367,1864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,09*
€ 347,5871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.