Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 63903184017 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 63903184017 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider
FEIN 63903184017 Multifunktionswerkzeugzubehör Schneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104627892
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63903184017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
schneidmesser für oszillierer
Zum schnellen und sicheren Austrennen von Stabdeck-Fugenmaterialien. Auch an Problemstellen wie Kajütenaufbauten, Poller, Dollborden, Klampen und Kurven.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Merkmale
Typ
Schneider
Geeignet für Materialien
Metall
Material
Stahl
Kompatibilität
MOtlx 6-25
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.