Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Re450-200W-857-AS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Re450-200W-857-AS Grau
OPPLE Lighting Re450-200W-857-AS Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104755022
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000059000
EAN/GTIN:
     6941497766366
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight Modulo Performer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 24 V
Einschaltstrom
113 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Glühdrahtprüfung
850/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
396 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
5700 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Einschaltzeit
140 ms
Farbkonsistenz (SDCM)
4
IK-Kodex
IK08
Wandmontage
Ja
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
200 W
Äquivalente Glühlampenleistung
400 W
Lichtleistung
28000 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lebensdauer
100000 h
Einschaltzeit
300 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
6230 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.