Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Re450-200W-840-AS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Re450-200W-840-AS Grau
OPPLE Lighting Re450-200W-840-AS Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104759594
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000058700
EAN/GTIN:
     6941497766335
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 24 V
Einschaltstrom
113 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Glühdrahtprüfung
850/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
396 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
5700 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
4
IK-Kodex
IK08
Wandmontage
Ja
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
200 W
Äquivalente Glühlampenleistung
400 W
Lichtleistung
28000 lm
Strahlungswinkel
40 °
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lebensdauer
100000 h
Einschaltzeit
300 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
6230 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.