Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Campus Evo 2.0 Rucksack Schulrucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Campus Evo 2.0 Rucksack Schulrucksack Grau
Walker Campus Evo 2.0 Rucksack Schulrucksack Grau
Walker Campus Evo 2.0 Rucksack Schulrucksack Grau
Walker Campus Evo 2.0 Rucksack Schulrucksack Grau
Walker Campus Evo 2.0 Rucksack Schulrucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104792417
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42122-376
EAN/GTIN:
     9002638227836
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Cooler, lässiger Teenager Schulrucksack aus unserer Walker Campus Evo 2.0 Schulrucksack Kollektion. Ein großartiges und ergonomisches Komplettpaket für jedes Schulkind! - verstellbarer Brustgrut - abnehmbarer Hüftgurt - atmungsaktive Rückenpolsterung mit Belüftungskammer - Kompressionsriemen - Geheimes Zippfach am Rucksackrücken - Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung - Anti Diebstahlschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
1250 g
Volumen (l)
30 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Grau
Stil
Stadt
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Reflektierende Elemente
Ja
Hüftgurt
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.