Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Roll Top Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Roll Top Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polyester
Walker Roll Top Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polyester
Walker Roll Top Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polyester
Walker Roll Top Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104792660
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42263-371
EAN/GTIN:
     9002638228802
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Cooler, lässiger Lifestyle Rucksack aus unserer Walker Classic Roll Top Rucksack Kollektion. Ein großartiges und ergonomisches Komplettpaket für jeden, der Rucksäcke liebt!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
480 g
Volumen (l)
20 l
Erweitertes Volumen
23 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Grau
Material
Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Dokumententasche, Schlüsseltasche
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Schnallenverschluss
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, notebook-rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.