Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Walker Pure Eco Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104792976
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42154-273
EAN/GTIN:
     9002638228598
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Schlicht, klassisch, zeitlos – eine Form, die keinem Trend unterlegen ist und sich gerade deswegen zum absoluten Liebhaberstück entwickelt hat.

Suche dir einfach deine Lieblingsfarbe aus und schon hast du einen sowohl stylischen als auch praktischen Rucksack für jeden Tag!

Dank des modernen Designs ist der Pure Eco echt für jeden geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
630 g
Volumen (l)
29 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Blau
Material
Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Schultergurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, ecospruce laptop-rucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.