Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO 8007530 Geld- & Kartenkassette Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAVO 8007530 Geld- & Kartenkassette Blau
PAVO 8007530 Geld- & Kartenkassette Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104849032
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8007530
EAN/GTIN:
     8717448007530
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
12 Zoll
Abmessungen (BxTxH)
240 x 90 x 300 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schloss Art
Schlüssel
Tragegriff(e)
Ja
Sperren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
PA-8009350
ab € 13,43*
Sonstiges
pavo
PA-8009374
ab € 13,43*
Sonstiges
pavo
PA-8007516
ab € 13,41*
Sonstiges
pavo
PA-8017034
ab € 15,77*
Sonstiges
pavo
PA-8007523
ab € 15,84*
Sonstiges
pavo
8017058
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.