Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux Everest Tischleuchte LED E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux Everest Tischleuchte LED E Schwarz
Unilux Everest Tischleuchte LED E Schwarz
Unilux Everest Tischleuchte LED E Schwarz
Unilux Everest Tischleuchte LED E Schwarz
Unilux Everest Tischleuchte LED E Schwarz
Unilux Everest Tischleuchte LED E Schwarz
Unilux Everest Tischleuchte LED E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104877347
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400153676
EAN/GTIN:
     3595560032129
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1250 g
Sockelbreite
165 mm
Sockeltiefe
165 mm
Höhe (max)
800 mm
Höhe (min)
250 mm
Lampenschirmbreite
140 mm
Tiefe Lampenschirm
140 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Metall
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
690 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
250 - 800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.