Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux Flexled Tischleuchte LED G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux Flexled Tischleuchte LED G Schwarz
Unilux Flexled Tischleuchte LED G Schwarz
Unilux Flexled Tischleuchte LED G Schwarz
Unilux Flexled Tischleuchte LED G Schwarz
Unilux Flexled Tischleuchte LED G Schwarz
Unilux Flexled Tischleuchte LED G Schwarz
Unilux Flexled Tischleuchte LED G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104877349
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400153722
EAN/GTIN:
     3595560031856
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Gewicht
1500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon, Stahl
Kabelfarbe
Schwarz
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2800 K
Farbtemperatur (max.)
5800 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
84
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.