Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 150-803234 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1620 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104888794
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     150-803234
EAN/GTIN:
     4250175803234
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1620
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Durchmesser
16 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
4 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
2.6 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.