Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 150-803258 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2450 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104888822
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     150-803258
EAN/GTIN:
     4250175803258
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2450
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Durchmesser
24.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
9 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.