Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 150-803180 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2016 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104888838
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     150-803180
EAN/GTIN:
     4250175803180
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2016
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
20 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
4 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.